GN601-78-M10 Klemmhebel, Einsatz mit Gewinde Messing, Kunststoff
Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 601-78-M10
Rubix:357308
Hersteller:601-78-M10






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 29,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 78 mm |
Produktdetails : GN601-78-M10 Klemmhebel, Einsatz mit Gewinde Messing, Kunststoff
Design und Handhabung der Klemmhebel GN 601 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 29,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 78 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen