K0125.10401 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel K0125
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0125.10401
Rubix:978362
EAN:4059245103157



Dokumente
Produktdetails : K0125.10401 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0125.10401Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.1 M4
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Modell | 125,10401 |
| Länge | 24,5 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage