K0123.41227X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0123

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0123.41227X30
Rubix:929151
EAN:4059245098255
K0123.41227X30 Klemmhebel Gr.4 M12X30 - Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Modell0123.41227x30
Länge30 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0123.41227X30 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.4 M12X30 - Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung239 g
Modell0123.41227x30
Länge30 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen