K0122.5123X40 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.5123X40
Rubix:928903
EAN:4059245093908
K0122.5123X40 Klemmhebel Gr.5 M12X40

Technische Zusammenfassung

Modell0122.5123x40
Länge40 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.5123X40 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.5 M12X40

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung372 g
Modell0122.5123x40
Länge40 mm
Farbegrau
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,36 exkl. MwSt.
/ Stück
11,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage