K0122.4106X25 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.4106X25
Rubix:928843
EAN:4059245092833
K0122.4106X25 Klemmhebel Gr.4 M10X25

Technische Zusammenfassung

Modell0122.4106x25
Länge25 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.4106X25 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.4 M10X25

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung230 g
Modell0122.4106x25
Länge25 mm
Farbegrau
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
9,13 exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage