K0122.20627X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0122.20627X20
Rubix:928672
EAN:4059245089956
K0122.20627X20 Klemmhebel Gr.2 M6X20
Technische Zusammenfassung
Modell0122.20627x20
Länge20 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0122.20627X20 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6X20

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung84 g
Modell0122.20627x20
Länge20 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,41 exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage