K0122.1063X45 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0122.1063X45
Rubix:928660
EAN:4059245089734
K0122.1063X45 Klemmhebel Gr.1 M6X45
Technische Zusammenfassung
Modell0122.1063x45
Länge45 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0122.1063X45 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.1 M6X45

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung43 g
Modell0122.1063x45
Länge45 mm
Farbegrau
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage