K0122.10527X25 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.10527X25
Rubix:928620
EAN:4059245089062
K0122.10527X25 Klemmhebel Gr.1 M5X25

Technische Zusammenfassung

Modell0122.10527x25
Länge25 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.10527X25 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.1 M5X25

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung38 g
Modell0122.10527x25
Länge25 mm
Farberot
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
4,28 exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage