K0122.0043X35 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss

Klemmhebel K0122

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.0043X35
Rubix:928577
EAN:4059245088362
K0122.0043X35 Klemmhebel Gr.0 M4X35

Technische Zusammenfassung

Modell0122.0043x35
Länge30 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.0043X35 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.0 M4X35

Technische Informationen


Attribute
Modell0122.0043x35
Länge30 mm
Farbegrau
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
4,68 exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage