Referenzen
Kipp:K0120.110X80
Rubix:329150
EAN:4059245081431



Dokumente
Produktdetails : K0120.110X80 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0120.110X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Fehlende Maße siehe Stahlklemmhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 265 g |
|---|---|
| Modell | 0120.110x80 |
| Länge | 80 mm |
| Farbe | grau |
| Größe | 1 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen