K0269.71516X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.71516X40
Rubix:3739658
EAN:4059245213283
KLEMMHEBEL GR.5 M16X40 SCHWARZGRAU MIT DRUCKKNOPF VERKEHRSROT

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0269.71516X40 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckknopf

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung211 g
Länge40 mm
HerkunftslandDE
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

40 mm