K0123.4106 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
Klemmhebel Gr.4 M10 - Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.4106
Rubix:928987
EAN:4059245086016



Dokumente
Produktdetails : K0123.4106 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.4 M10 - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 199 g |
|---|---|
| Modell | 123,4106 |
| Länge | 43 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage