K0269.1120624X20 Klemmhebel antistatisch Gr.2 M06X20
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.1120624X20
Rubix:3514903
EAN:4059245212194



Dokumente
Produktdetails : K0269.1120624X20 Klemmhebel antistatisch Gr.2 M06X20
WERKSTOFF: Griffhebel aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert, Griffhebel graphitschwarz. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | AUSFÜHRUNG 1: antistatisch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen