K0269.1120624 Klemmhebel, antistatisch, GR.2, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.1120624
Rubix:3740601
EAN:4059245211517



Dokumente
Produktdetails : K0269.1120624 Klemmhebel, antistatisch, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert, Griffhebel graphitschwarz. | AUSFÜHRUNG 1: antistatisch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 29 g |
|---|---|
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage