K0270.72210X30 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.72210X30
Rubix:3740557
EAN:4059245216437



Dokumente
Produktdetails : K0270.72210X30 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckknopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage