K0122.1053 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss

Klemmhebel Gr.1 M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.1053
Rubix:741836
EAN:4059245084920
K0122.1053 Klemmhebel Gr.1 M5

Technische Zusammenfassung

Modellk0122.1053
Länge24,5 mm
Farbesilber
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.1053 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06450-1041 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.1 M5

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Modellk0122.1053
Länge24,5 mm
Farbesilber
Größegr. 1
Werkstoffzink
Durchmesser10 mm
Endbearbeitungmatt
Anzahl Zähne16
Gewinde5 mm
Bauformklemmhebel mit innengewinde
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
4,02 exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage