K0123.0033 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Klemmhebel Gr.0 M3 - Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.0033
Rubix:928956
EAN:4059245085507



Dokumente
Produktdetails : K0123.0033 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.0 M3 - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 123,0033 |
|---|---|
| Länge | 24,5 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | gr.0 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Gewinde | 3 mm |
| Bauform | klemmhebel mit innengewinde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage