K0982.3081X60 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff
Klemmhebel ergonomisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0982.3081X60
Rubix:3738844
EAN:4059245206896



Dokumente
Produktdetails : K0982.3081X60 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es wird die Farbkombination graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt. Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: ergonomisch
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage