K0982.3081X30 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0982.3081X30
Rubix:3738853
EAN:4059245206865
KLEMMHEBEL ERGONOMISCH GR.3 M8X30     SCHWARZGRAU                   EDELSTAHL

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0982.3081X30 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es wird die Farbkombination graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt. Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: ergonomisch

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
HerkunftslandDE
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge