K0981.3101X50 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0981.3101X50
Rubix:3738768
EAN:4059245206803
KLEMMHEBEL ERGONOMISCH GR.3 M10X50     SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Länge88,5 mm
Höhe76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0981.3101X50 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff


Klemmhebel sind vorgesehen für die manuelle Verstellung bei Fixieraufgaben und Klemmanwendungen. Eine hohe Varianz dieser Produktgruppe ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauformen, Werkstoffen und Farben. Verwendung finden diese klassischen Elemente in den verschiedensten Bereichen. Klemmhebel spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, Werkstücke schnell, sicher und präzise zu fixieren oder zu lösen. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Zeitersparnis und der einfachen Handhabung, da sie eine werkzeuglose Bedienung ermöglichen. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen häufige Anpassungen erforderlich sind, wie in der Fertigung oder Montage. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit von Klemmhebeln tragen zur Effizienz und Sicherheit in zahlreichen industriellen und alltäglichen Anwendungen bei.
WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es wird die Farbkombination graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt. Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: ergonomisch

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes10 mm
Länge88,5 mm
Höhe76,5 mm
HerkunftslandDE
7,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Select...