K0981.3081X25 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0981.3081X25
Rubix:3738654
EAN:4059245206643
KLEMMHEBEL ERGONOMISCH GR.3 M8X25     SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0981.3081X25 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Es wird die Farbkombination graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt. Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: ergonomisch

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
HerkunftslandDE
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

25 mm