K0124.9310X50 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9310X50
Rubix:940663
EAN:4059245100101



Dokumente
Produktdetails : K0124.9310X50 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.9208X30 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.3 M10X50 mit Schutzkappe Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
|---|---|
| Modell | 0124.9310x50 |
| Länge | 50 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | gr. 3 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Gewinde | 10 mm |
| Bauform | klemmhebel mit schutzkappe, außengewinde (edelstahl) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage