K0124.410 Klemmhebel, GR.4, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.410
Rubix:329236
EAN:4059245086320



Dokumente
Produktdetails : K0124.410 Klemmhebel, GR.4, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.105Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 254 g |
|---|---|
| Modell | 124,41 |
| Länge | 43 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | 4 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 19 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Gewinde | 10 mm |
| Bauform | klemmhebel mit innengewinde (edelstahl) – größe 4, m10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen