K0124.310 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.310
Rubix:329235
EAN:4059245086313



Dokumente
Produktdetails : K0124.310 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.105Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 145 g |
|---|---|
| Modell | 124,31 |
| Länge | 37 mm |
| Farbe | farblos |
| Größe | 3 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 22 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Gewinde | 10 mm |
| Bauform | klemmhebel mit innengewinde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage