K0124.104 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.104
Rubix:329229
EAN:4059245086252



Dokumente
Produktdetails : K0124.104 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.105Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Modell | 124,104 |
| Länge | 24,5 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | 1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 4 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Gewinde | 4 mm |
| Tragfähigkeit | 23 kg |
| Bauform | klemmhebel mit innengewinde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort