K0124.210X40 Klemmhebel, GR.2, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.210X40
Rubix:329512
EAN:4059245099566



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0124.210X40 Klemmhebel, GR.2, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
45,5 mm