K0121.1112X50 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0121.1112X50
Rubix:329159
EAN:4059245081530



Dokumente
Produktdetails : K0121.1112X50 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel aus Edelstahl 1.4308. Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0121.1110X30 (Länge L mit angeben)Hinweis: Fehlende Maße siehe Stahlklemmhebel mit Innengewinde.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlklemmhebel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 255 g |
|---|---|
| Modell | 0121.1112x50 |
| Länge | 50 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | 1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Gewinde | 12 mm |
| Bauform | klemmhebel mit außengewinde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage