K0125.30801X15 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0125.30801X15
Rubix:978367
EAN:4059245114580



Dokumente
Produktdetails : K0125.30801X15 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0125.10501X10 (Länge mit L angeben)Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.3 M8X15 schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
|---|---|
| Modell | 0125.30801x15 |
| Länge | 15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage