K0126.30801X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0126.30801X20
Rubix:978369
EAN:4059245115600



Dokumente
Produktdetails : K0126.30801X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0126.10501X10 (Länge mit L angeben)Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.3 M8X20 schwarzgrau, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 76 g |
|---|---|
| Modell | 0126.30801x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage