K0126.10601X10 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0126.10601X10
Rubix:978249
EAN:4059245115068



Dokumente
Produktdetails : K0126.10601X10 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0126.10501X10 (Länge mit L angeben)Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.1 M6X10 schwarzgrau, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Modell | 0126.10601x10 |
| Länge | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage