Referenzen
Zimmer:KWH4505BS1
Rubix:175562



Produktdetails : KWH4505BS1 Klemmelement hydraulisch
hydraulisches Klemmelement KWH
hydraulisches Klemmelement KWH
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 177,6 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
857,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.020,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
