9883220040 Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0613 5 3mm 6x13mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:26060040, 9883220040
Rubix:1084301
Hersteller:9883220040

Produktdetails : 9883220040 Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0613 5 3mm 6x13mm
Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0613 5 3mm6x13mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Walzenform WRC, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Walzenrundform WRC
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Walzenform WRC, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Walzenrundform WRC
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage