9921610018 Bügel für Farbroller 18cm Draht Ø8mm

Kleiner Farbroller, Drahtdurchmesser 8mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:701503
Rubix:1095238
Hersteller:701503
EAN:4250560501035
9921610018 Farbroller-Bügel 18cm 8mm-Draht Nölle

Technische Zusammenfassung

Typ9921610018 farbroller-bügel 18cm 8mm-draht nölle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9921610018 Bügel für Farbroller 18cm Draht Ø8mm


Griff für Farbroller

Eigenschaften: ergonomischer Griff, verzinkter Draht 8 mm. Geeignet zum Einsetzen in Teleskopstangen.
Bügel für Farbroller 18cmDraht Ø8mm Nölle PROFI BRUSH
Steckbügel für Farbwalzen Ausführung: Ergonomischer Griff, verzinkter 8-mm-Draht. Zum Aufstecken auf Teleskopstangen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typ9921610018 farbroller-bügel 18cm 8mm-draht nölle
Zolltarifcode73269098
2,35 exkl. MwSt.
/ Stück
2,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std