467610110 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610mm x 110m, 0.05mm
Klebstoff-Transferband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:467-24INX120Y
Rubix:3478937
Hersteller:7100022040
EAN:5900422035084

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 110 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Produktdetails : 467610110 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610mm x 110m, 0.05mm
2 mil nominales Klebeband bietet außergewöhnliche Scherfestigkeit für Metalle und HSE-Kunststoffe, bietet sehr hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit, spezielle PCK-Lay-Flat-Trennfolie für erhöhte Dimensionsstabilität bei Lager-, Verarbeitungs-, Versand- und Anwendungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Vor mehr als 30 Jahren setzte der 3M High Performance Acrylic Adhesive 200MP den Standard für das Verbinden von Metall und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie. Heute bietet dieser Hochleistungs-Klebstoff noch höhere Leistungsniveaus mit außergewöhnlicher Schäl- und Scherfestigkeit für präzise Verklebungen. Er bietet eine ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Lösungsmittelbeständigkeit, wodurch dauerhafte, belastbare Verbindungen entstehen, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Einmal verklebt, bietet dieser Klebstoff hervorragende Scherfestigkeit, um Kantenablösung und Verrutschen zu widerstehen. 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 200MP bietet außerdem eine ausgezeichnete kurzzeitige Hitzebeständigkeit und bleibt bei Temperaturen bis zu 400°F/204°C leistungsfähig.
Stärken
•2 mil nominales Klebeband bietet außergewöhnliche Scherfestigkeit für Metalle und HSE-Kunststoffe
Bietet sehr hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit
Spezielle PCK-Lay-Flat-Trennfolie für erhöhte Dimensionsstabilität bei Lager-, Verarbeitungs-, Versand- und Anwendungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
4. 2 mil PCK-Lay-Flat-Trennfolie eliminiert nahezu Aufrollen, Verziehen und Wellenbildung
Der 200MP-Acrylklebstoff gilt als Industriestandard für die Befestigung von Grafiken und allgemeine industrielle Fügeverfahren
Bietet sehr hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit
Spezielle PCK-Lay-Flat-Trennfolie für erhöhte Dimensionsstabilität bei Lager-, Verarbeitungs-, Versand- und Anwendungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
4. 2 mil PCK-Lay-Flat-Trennfolie eliminiert nahezu Aufrollen, Verziehen und Wellenbildung
Der 200MP-Acrylklebstoff gilt als Industriestandard für die Befestigung von Grafiken und allgemeine industrielle Fügeverfahren
Anwendungen
Laminieren;Luft- und Raumfahrt;Haushaltsgeräte;Automobil;Converter Solutions;Elektronik;Allgemeine Industrie;MRO;Medizin;Metallverarbeitung;Militär und Regierung;Point of Purchase;Druck;Beschilderung;Spezialfahrzeug;Transport;Holzbearbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 110 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,06 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
799,26 € exkl. MwSt.
/ Rolle
951,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage