10X2240XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X2240XHR
Rubix:180006
Hersteller:10 22407700_XH




Produktdetails : 10X2240XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z88 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2278 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2262 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
595,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
