13X1870 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:A73,5 13x1870Li A1900 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739127
Hersteller:962160735
EAN:5414465319785
13X1870 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga73 1/2
Innenlänge1870 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1870 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga73 1/2
Innenlänge1870 mm
Außenlänge1923 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1900 mm
Querschnitt13 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,13 exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std