2105 KL 371 X Bogen 230 x 280 mm Korn 120
KL 371 X 230X280 K220 S KL 371 X Bogen 230 x 280 mm Korn 220
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:2105
Rubix:112183
EAN:4014855014910

Produktdetails : 2105 KL 371 X Bogen 230 x 280 mm Korn 120
KL 371 X Bogen
230 x 280 mm Korn 220
230 x 280 mm Korn 220
Schmirgelleinen 230x280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std