Referenzen
Festo:LOS-3-1/8
Rubix:436892
Hersteller:2950
EAN:4052568110260

Produktdetails : LOS-3-1/8 Kipphebelventil
Kipphebelventil LOS-3-1/8 mit Leerrücklauf, vorgesteuert, unbetätigt Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Normalnenndurchfluss=120 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=3,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101,1 g |
|---|---|
| Typ | kipphebelventil |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort