Referenzen
Fischer:050326
Rubix:2981278
Hersteller:KM 10
EAN:4006209503263





Produktdetails : KM 10 Kippdübel
Der Hohlraumdübel für unterschiedliche Plattenstärken und große Nutzlängen.
• Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens
• Maximale Flexibilität bei Plattenstärke und Anbeuteildicke
• Hohe Flexibilität durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile
• Kein Montagewerkzeug notwendig
• Geeignet für die Vorsteckmontage
Mit dem fischer Kippdübel KM 10 werden Waschtische und Urinale in Installations- und Hohlwänden befestigt. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage. Der breite Kippbalken garantiert eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Die Gummi-Dichtscheibe dichtet das Bohrloch gegen Feuchtigkeit ab.
Funktion:
• Das Tragelement klappt nach dem Einbringen ins Bohrloch hinter der Platte selbstständig auf
• Der KM 10 ist speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden geeignet
• Kein spezielles Montagwerkzeug erforderlich. Für eine komfortable und schnelle Montage
Stärken
• Der breite Kippbalkensorgen sorgt für eine gute Lastverteilung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht
• Die mitgelieferte Gummi-Dichtscheibe dichtet das Bohrloch ab
Anwendungen
• Waschtische und Urinale in verschiedenen Ausführungen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Werkstoff | steel |
| Typ | km |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
628,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
748,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen