Referenzen
Fischer:563860
Rubix:3831984
Hersteller:KDS 8 x 200
EAN:4048962456509




Dokumente
Produktdetails : KSD 8X200 Kippdübel
KDS Kippdübel zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen an Trapezblechdecken in ortsfesten Sprinkleranlagen
• Der KDS hat eine VdS-Zulassung und garantiert damit eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit für den Einsatz in Sprinkleranlagen
• (KDS 10) besitzt zusätzlich eine FM Zulassung
Der fischer Kippdübel KDS mit VdS- und FM-Zulassung ist ein Befestigungselement für Trapezblechdecken und bietet eine sichere und objektiv geprüfte Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in stationären Sprinkleranlagen. Weitere Bauteile wie z. B. Montageschienen, Lüftungskanälen, Stromtrassen und Beleuchtungssysteme lassen sich durch die einfache Handhabung ebenfalls schnell an Trapezblechen befestigen. Die höhenverstellbare und gegen versehentliches Herausdrehen gesicherte Gewindestange erlaubt dabei die praktische Ausrichtung der zu montierenden Bauteile am Trapezblech. Die Auswahl an verschiedenen Längen hilft bei der Auswahl des geeigneten KDS-Kippdübels für den jeweiligen Anwendungsfall.
Stärken
• Das gesamte KDS-Sortiment verfügt über eine VdS-Zulassung. Der KDS 10 beinhaltet darüber hinaus die Zulassung nach FM. Dadurch garantiert der Kippdübel KDS eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit für die Anwendung in Sprinkleranlagen
• Verfügbar in den Längen von 100 bis 500 mm (KDS 8) und 100 bis 200 mm (KDS 10)
• Durch die drehbare Gewindstange ist eine einfache Höhenverstellung innerhalb des Trapezbleches möglich. Die Gewindestange ist gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
• Komplett mit Gewindestange, Mutter, Unterlegscheibe, Dichtscheibe und Lastenverteilungsblock. Die Dichtscheibe sorgt für die zuverlässinge Abdichtung am Trapezblech
Anwendungen
• Der komplett vormontierte Kippdübel KDS wird als Befestigungselement an Trapezblechdecken verwendet
• Geeignet z. B. für die Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen, Lüftungskanälen, Stromtrassen und Beleuchtungssystemen
• Befestigung von Sprinklerleitungen an Trapezblech: von ¾ bis 1 ½" Zoll nach FM, max DN 50 (2") nach VdS
• Die zulässige Zuglast pro Befestigungspunkt für Sprinklerleitungen an Trapezblechen beträgt 0,8 kN, für andere Befestigungen 1,0 kN
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | steel |
| Typ | kds |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
188,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage