Dübel Fischer 080184, Bohrerdurchmesser: 14 mm | Länge: 95 mm | Werkstoff: STEEL
Kippdübel KD
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:080184
Rubix:2981699
Hersteller:KDH 4
EAN:4006209801840





Produktdetails : KDH 4 Kippdübel
Der Hohlraumdübel für unterschiedliche Plattenstärken und große Nutzlängen
• Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens
• Einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder
• Hohe Flexibilität durch langes Gewinde. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile
• Mit Haken
• Geeignet für die Vorsteckmontage
Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Funktion:
• Die Kipp- und Federklappdübel sind geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Tragelemente der Kipp- und Federklappdübel klappen nach dem Einbringen ins Bohrloch hinter der Platte selbstständig auf
• Kein spezielles Montagwerkzeug erforderlich. Für eine komfortable und schnelle Montage
Stärken
• Die lange Gewindestange ermöglicht die Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Anbauteildicken
• Die Klappelemente öffnen sich selbstständig und ermöglichen eine einfache Montage
• Kein spezielles Montagewerkzeug erforderlich
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Leichte Wandregale
• Handtuchhalter
• Spiegelschränke
• Leichte Hängeschränke
• Kabel- und Rohrschellen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 572 g |
| Bohrerdurchmesser | 14 mm |
| Länge | 95 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Werkstoff | steel |
| Typ | kd |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,72 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
61,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen