Dübel Fischer 537258, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 50 mm | Werkstoff: Kunststoff
Kippdübel DuoTec
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:537258
Rubix:2982885
Hersteller:fischer DuoTec 10 (50)
EAN:4048962254075





Dokumente
Produktdetails : DUOTEC 10 Dübel DUOTEC
Der montagefreundliche Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen
• Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung
• Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten
• Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
Funktion:
• Der fischer DuoTec ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Einfache Montage mit Hilfe gängiger 10 oder 12 mm Bohrer
• Durch das kurze Kippelement geeignet für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume. Länge des Kippelements ist zu beachten!
• In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel. Achtung, nicht mit metrischen Schrauben!
• Die flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Holz-, Spanplatten und metrischen Schrauben und Haken
Stärken
• Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen
• Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen
• Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs
• Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen, auch gedämmten Hohlräumen
• Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch
• Mit Skala am Zugband (fischer DuoTec 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm)
Anwendungen
• Küchenhängeschränke
• Wohnzimmerschränke
• Regale
• Garderoben
• Handläufe
• Bilder
• Spiegel
• Lampen
• Schwere Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duotec |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std