281030003 Spann-Box Gr 30 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 08B-1
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:281030003
Rubix:687065

Produktdetails : 281030003 Spann-Box Gr 30 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 08B-1
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Kettenspannbox 08B-1 Gr. 30 Spannkraft leicht
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
