281020208 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 24B-1
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:281020208
Rubix:1426897

Produktdetails : 281020208 Spann-Box Gr 2 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 24B-1
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Spannbox Gr. 2, mit Bogenprofil aus S-Grün für 24B-1
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 24b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | bogenprofil |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
