292110022 Gr.1 KS schwer, KR, ASA 35-1, Z=23 VA NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292110022
Rubix:3511687

Produktdetails : 292110022 Gr.1 KS schwer, KR, ASA 35-1, Z=23 VA NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 35-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 23 |
| Kettenteilung | 9,53 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
