282210029 Gr.1 KS schwer, mit KR, 10B-1, Z=17 VA NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282210029
Rubix:3511669

Produktdetails : 282210029 Gr.1 KS schwer, mit KR, 10B-1, Z=17 VA NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 10b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 17 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
