Referenzen
Murtfeldt:281210002
Rubix:3510780



Produktdetails : 281210002 Gr.1 KS schwer, mit KR, 08B-1, Z=18
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Der Rollenkettenspanner Spann-Box® Gr.1 mit Kettenrad wird dort eingesetzt, wo enge Platzverhältnisse oder hohe Kettengeschwindigkeiten (> 1m/s) berücksichtigt werden müssen. Der kleine Umlenkradius und der schwere Spanndruck ermöglichen die Kompensation von viel Kettenlängung. Die Montage gestaltet sich einfach und flexibel: Mit optionalen Befestigungswinkeln lässt sich die Spann-Box® mühelos in Ihre Anlage integrieren. Eine Edelstahlausführung für spezielle Anforderungen ist aufgrund maßlicher Abweichungen auf Anfrage erhältlich.
Beim Typ K-S wird das Kettenrad seitlich angebracht.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b-1 (1/2 x 5/16' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 18 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 40 mm |
| Werkstoff | stahl lackiert |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
