Referenzen




Produktdetails : 281060047 Spann-Boy TS-EP f. Ketten-Nr. 12B-1
Der Spann-Boy® TS-EP überzeugt durch sein innovatives, elliptisches Kettengleitprofil, das aus dem bewährten Original Werkstoff "S“® gefertigt und 180° drehbar gelagert ist. Dieses Spannsystem wurde speziell für Kettenantriebe mit dynamisch wechselnden Betriebswinkeln entwickelt, wie sie beispielsweise bei Hubtischen mit externem Antrieb auftreten.
Auch bei schräg verlaufenden Kettensträngen und eingeschränkten Installationsmöglichkeiten bietet der Spann-Boy® TS-EP eine mühelose Montage. Er kann ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt auf waagerecht oder senkrecht verlaufenden Profilen installiert werden.
Das langlebige Gleitprofil verdoppelt die Einsatzdauer des Spannsystems: Bei Verschleiß einer Seite lässt sich das Profil einfach drehen, sodass die ungenutzte Seite verwendet werden kann – ganz ohne Demontage des Spann-Boy®.
Technische Informationen
| ISO-Code | 12b-1 (3/4 x 7/16' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 17 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht, schwer, extra schwer |
| Form | elliptisches profil |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
