Referenzen
Murtfeldt:282060018
Rubix:3511181



Produktdetails : 282060018 Boy TS, Kette 06B-3, Edelstahl NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 06b-3 |
|---|---|
| Profil | triplex |
| Kettenteilung | 9525 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 32 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht, schwer, extra schwer |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
