Referenzen




Technische Zusammenfassung
| ISO-Code | din iso 8187 / iso 606 - 06b-3 (3/8 × 7/32' triplex) |
|---|---|
| Profil | triplex |
Produktdetails : 281060017 Boy TS, Kette 06B-3, Lackiert NL
Wenn der Platz für ein herkömmliches Spannsystem unterhalb der Kette nicht ausreicht, kommt der Spann-Boy® TS zum Einsatz. Die Montage erfolgt neben der Kette, so dass erheblich weniger Raum benötigt wird. Unser Spann-Boy® TS Modell wird grundsätzlich mit robustem Stahlgehäuse geliefert, Lebensdauer und zuverlässiger Betrieb stehen dabei im Vordergrund.
Es stehen zwei unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl: mit Bogenprofil und mit Kettenrad. Der Spann-Boy® TS ist mit einer leichten und einer schweren Feder ausgerüstet, welche je nach gewünschtem Spanndruck (leicht, schwer, extra schwer) einzeln oder gemeinsam gelöst werden. Die am Gehäuse integrierten Bohrungen und Langlöcher ermöglichen eine einfache Montage und bieten zudem flexible Verstellmöglichkeiten für ein präzises Nachspannen.
Mit Bogenprofil: Für Simplex-, Duplex- und Triplexketten verfügbar.
Technische Informationen
| ISO-Code | din iso 8187 / iso 606 - 06b-3 (3/8 × 7/32' triplex) |
|---|---|
| Profil | triplex |
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 32 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht, schwer, extra schwer |
| Form | bogenprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage